カテゴリ
- バッテリー・電装(38)
絞り込み
エコロジープロダクト
「av0.5sq」の検索結果

ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(320件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付
(88件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(6セット)ほか当日出荷用途配線コードの接続に。適合DC12V・DC24Vタイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ セット
(94件のレビュー)¥179税込¥1971パック(20セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
カプラー(ロック付)
エーモン(51件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
ギボシ端子【オスセット】
エーモン(5件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30個)当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ギボシ端子【メスセット】
エーモン(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(30個)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
平型スリーブ 187型
(5件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq販売区分業務用
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。![平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871295-241010-02.jpg)
平型端子スリーブ(187型)
BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー3極(ロック付 250型)
エーモン¥279税込¥3071個当日出荷細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)
平型スリーブ(110型)
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
カプラー用端子セット【250型】
エーモン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
リレー付電源ケーブル
エーモン(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
防水配線コネクター
エーモン¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
平型端子【オスセット】
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)
トラック汎用・オーディオハーネス18P
BRIDGE[自動車用品]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)
クワ型端子
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷アースを取るときに便利です。用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
58コネクタ・Xタイプ ターミナル
矢崎総業¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)
平型110型端子オス・メススリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25![平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871338-241010-02.jpg)
平型187型端子オス・メススリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25



























![平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871295-241010-02.jpg)

![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)






![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)
![平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871435-241010-02.jpg)
![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)

![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)
![平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871338-241010-02.jpg)