カテゴリ

  • 自動車純正部品(120)
  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(34)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av15」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
41,900税込46,090
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
2,698税込2,968
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷から13日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV15.6インチ(16:9) 光興業抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV15.6インチ(16:9)光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
比率16:9対応インチサイズ15.6特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
309税込340
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,598税込1,758
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”エスコ品番EA141AV-159
G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコG 3/8"xG 3/8" ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコG 3/8"xG 1/4" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
1.5x50mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ1.5x50mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573AV-1.5先端形状六角
15A ガス配管用バンド(10個) エスコ15A ガス配管用バンド(10個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-15
22x185mm スクレーパー エスコ22x185mm スクレーパーエスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄全長(mm)185質量(g)75刃幅(mm)22アズワン品番64-7864-22
150x 3.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
1,770税込1,947
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)36アズワン品番64-2212-27
たばねらテープ ニチバンたばねらテープニチバン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコニップル (G 1/4"xG 1/4")エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/4”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコニップル (G 1/2"xG 1/4")エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/2”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
BELT (Z2) MAZDA(マツダ)BELT (Z2)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ガスバンド用平足 300×20mm エスコガスバンド用平足 300×20mmエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)20高さ(mm)300板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.2長穴(mm)Φ9.0×15アズワン品番65-2124-25
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用平足 EA440AVシリーズエスコ
85税込94
1袋(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)板厚(mm)2
CARGO NET (B0) MAZDA(マツダ)CARGO NET (B0)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
G 1/4"xG 1/8" ニップル エスコG 1/4"xG 1/8" ニップルエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/8”エスコ品番EA141AV-152
ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコニップル (G 1/8"xG 1/8")エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/8”×G (PF)1/8”使用圧力(MPa)1
ブッシュ 東日興産(TN)ブッシュ東日興産(TN)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ソフトグリップ貫通ドライバー エスコソフトグリップ貫通ドライバーエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり