カテゴリ

  • バッテリー・電装(13)
    • 車用シングルコード(4)
  • 農業機械(22)
    • 丸山製作所補修部品(22)
  • 機構部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 家電(28)
  • 整備工具・収納(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
許容電流(A)
使用可能電力
80W以下・140W以下・160W以下・280W以下
芯数(C)
2・7・27・38・70・189
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av30」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バツテリコード(+) AV30BX2370 BIGM(丸山製作所)バツテリコード(+) AV30BX2370BIGM(丸山製作所)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
規格VAV30X2370M8部品名称バツテリコード(+) AV30BX2370関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.54MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.49MB) 展開図21(1.49MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.49MB)図解NoSSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.13、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.15、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F610 電気配線部品_No.10、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.9、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-G600 電気配線部品_No.21、SSA-F600I 電気配管部品_No.21、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F615 電気配線部品_No.12、SSA-F615DX 電気配線部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.9、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-S1000 電装品部品_No.13、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-F611 電気配線部品_No.9
バツテリコード(ー) AV30BX730 BIGM(丸山製作所)バツテリコード(ー) AV30BX730BIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格AV30BX730M8部品名称バツテリコード(ー) AV30BX730関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.92MB)図解NoSSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン 電装品部品_No.17、SSA-G600 電気配線部品_No.22、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.14、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.14、SSA-F600I 電気配管部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.17、SSA-F610 電気配線部品_No.11
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
22,900税込25,190
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から90日以内出荷
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
209,000税込229,900
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-V型増田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AV 朝顔アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質アルミニウム
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
2,398税込2,638
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
2,098税込2,308
1袋(25個)
翌々日出荷から8日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
2,098税込2,308
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
889税込978
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス) エスコ0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-30サイズ(号)30引張強度(kg)43.1
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
2,498税込2,748
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
STRIPE TAPE (Z0) MAZDA(マツダ)STRIPE TAPE (Z0)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
GRILLE (Z8) MAZDA(マツダ)GRILLE (Z8)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
CAPELLA STICKER SET MAZDA(マツダ)CAPELLA STICKER SETMAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-301
AUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチ audisonAUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチaudison
95,980税込105,578
1セット(2個)
6日以内出荷
・オーディソンの3インチ(70mm) ミッドレンジ、AV 3.0 IIです。・イタリア語で【声】を意味するVoce (ヴォーチェ)。その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。・Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。【パフォーマンスを損なうことなく奥行きサイズを削減】・AV 6.5 P II と同様、キャスト・フレームはボイスコイルのヒートシンクとして機能し、またポールピースのベントがより低温の空気を磁気ギャップに引き込むことでパワー・ハンドリングをさらに向上させます。・ボイスコイルのワイヤには、熱性能を高めるために 3 層コイルを採用し、銅被覆アルミニウム・ワイヤは可動部の質量を低減します。ネオジウム・マグネットを採用し、ドライバー全体のサイズを最小限に抑えています。・パルプ・ペーパー/コットン・コーンは優れたダンピング特性を持ち、アッパー・ミッドレンジにおいて極めて重要。 ファラデー・インダクタンス制御リングは、高域の歪みを低減し、軸外(off-axis) のインストールに不可欠な高域の伸びを拡張します。・全く新しいモーター・レイアウトにより、パワーハンドリング、エクスカーション、ローエンド・レスポンスを低下させることなく、取り付け奥行きを 20%近く減少させました。これは、ボイスコイルの直径を 30%大きくすることで実現しています。・もう 1 つの利点は、よりグレードの高いネオジウム・マグネットを使用することで、従来よりも小さなパッケージでより強力な磁力を実現しています。・共振周波数は以前より低くなり、低域性能が向上。・ボイスコイル巻線はアンダーハング設計を採用し、意図した周波数通過帯域内で優れたリニアリティを実現します。 AV 3.0 II ミッドレンジにも AV6.5P II 同様の高ロール可変ラバー・エッジが採用されています。
仕様グリル:AVG 3.0 B II 付属取付穴径(Φmm)73再生周波数帯域(Hz)160~13k音圧レベル(dB)出力:90スピーカー70mm(3インチ)ミッドウーファー定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)31.2
R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコR 3/4"xR 1/2" ニップルエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
SIDE DECAR (S0) MAZDA(マツダ)SIDE DECAR (S0)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
FRONT GRILLE.GILDING MAZDA(マツダ)FRONT GRILLE.GILDINGMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" エルボ(ステンレス製)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-04ねじ径Rc3/8”
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-27
SIDE STICKER RAINBOW MAZDA(マツダ)SIDE STICKER RAINBOWMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-06ねじ径Rc3/4”
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-23
REAR GARNISH MAZDA(マツダ)REAR GARNISHMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
STRIPE TAPE (Z3) MAZDA(マツダ)STRIPE TAPE (Z3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
FRONT GRILLE (G1) MAZDA(マツダ)FRONT GRILLE (G1)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FRONT GRILL COVER (Z1) MAZDA(マツダ)FRONT GRILL COVER (Z1)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ACCESSORY SET (G0) MAZDA(マツダ)ACCESSORY SET (G0)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
メッキグリル MAZDA(マツダ)メッキグリルMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
av-300特集