カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「av8r」の検索結果

AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥13,980税込¥15,3781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)