カテゴリ

  • 家電(14)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ava42-2481h0」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台 EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979610
  • ミキサー X701/X301/X700/X300用 主軸付カッター EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X301/X700/X300用 主軸付カッター

    EBM(江部松商事)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1979710
  • ミキサー X701/X700/X109用 カッター付ミルコップ台 EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X700/X109用 カッター付ミルコップ台

    EBM(江部松商事)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    EBM品番1980311
  • ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキン EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキン

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979510
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
    付属品スムージーバー質量(kg)3容量(mL)1000電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351消費電力(W)255TKG品番9-0653-0301TKG品番(2017)6-0826-0201
  • ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップ EBM(江部松商事)

    ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップ

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979431
  • スマートEVB75Aブラック Panasonic(パナソニック)

    スマートEVB75Aブラック

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミキサー X701/X700/X109用 ミルカッター EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X700/X109用 ミルカッター

    EBM(江部松商事)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1980410
  • ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルコップ完成品 EBM(江部松商事)

    ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルコップ完成品

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979911
  • ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979320
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    EBM品番4298740
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
    付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック質量(kg)2.9容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372消費電力(W)255TKG品番9-0653-0401TKG品番(2017)6-0826-0301
  • ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット) Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合本体MX-152SP/MX-152S/MX-151S用規格外・内蓋TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0102
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • ロボ・クープ ブリクサー 容器蓋 エフ・エム・アイ

    ロボ・クープ ブリクサー 容器蓋

    エフ・エム・アイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
  • スマートEVB100Aブラック Panasonic(パナソニック)

    スマートEVB100Aブラック

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
    用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドルトラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
  • サドル Panasonic(パナソニック)

    サドル

    Panasonic(パナソニック)
    19税込21
    1個
    欠品中
    タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9