カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • カー用品(10)
  • 家電(9)
  • 清掃用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avc1」の検索結果

70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    ●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。 ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
  • ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応 アイネックス

    ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応

    アイネックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    色ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
  • (1AVC)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)

    (1AVC)ハーネス、フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1AVC)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1AVC)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
  • 集じん機(手元リモコン式) 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機(手元リモコン式)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
    用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3
  • AVC150 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
    付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
  • ビデオ入力アダプター Beat-Sonic

    ビデオ入力アダプター

    Beat-Sonic
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
    用途映像入力アダプター
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
    適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)300
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    電源(V)DC12
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
    適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
  • AVC150W 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150W

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
  • ビデオ出力アダプター Beat-Sonic

    ビデオ出力アダプター

    Beat-Sonic
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    映像入出力の際に必要となります。
    用途映像出力アダプター
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
    用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト付車
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
    吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
    用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    6日以内出荷
    車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 日産・三菱アラウンドビューモニター付ルームミラーと市販ナビ・モニターを簡単接続
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 セレナアラウンドビューモニターと市販ナビ・モニターを簡単接続
  • VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
    用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
  • マニホールド部品 SY50M-3 SMC

    マニホールド部品 SY50M-3

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアリベッター インガソール・ランド

    エアリベッター

    インガソール・ランド
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。
    用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
  • VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
  • VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
  • S Series(SY70M-1) SMC

    S Series(SY70M-1)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
  • VCホルダ 日研工作所

    VCホルダ

    日研工作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
  • EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    EX120用 給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SY70M-1-16) SMC

    S Series(SY70M-1-16)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    9日以内出荷
    給排気ブロックアセンブリ(16)EX120対応
  • S Series(SY70M-3) SMC

    S Series(SY70M-3)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    9日以内出荷
  • インテルパック 平均値演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 平均値演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ

    紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)

    京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
    用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
  • メディアプレーヤー サンワダイレクト

    メディアプレーヤー

    サンワダイレクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
    付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット
  • ブルーレイプレーヤー SONY(ソニー)

    ブルーレイプレーヤー

    SONY(ソニー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
    付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    欠品中
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)