カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • バッテリー・電装(7)
  • 照明(1)

「avs 0.75」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
349税込384
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
純正色ハーネス (アカ/クロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (アカ/クロ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
欠品中
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
純正色ハーネス (シロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (シロ)DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (ハイイロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (ハイイロ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(アカ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(アカ)DAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (クロ/シロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (クロ/シロ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(ソライロ/シロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(ソライロ/シロ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(クロ/チャ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(クロ/チャ)DAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(アオ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(アオ)DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
電装部品の後付けや、純正品の補修の際に便利な純正色ハーネス。主にHONDA車のヘッドライト Hiビームで採用されています。※ AVS=SQ
用途電装部品の後付けや、純正品の補修の際に便利な純正色ハーネス主なメーカー、使用箇所:HONDA ヘッドライト Hiビームその他【線径】AVS0.75長さ(m)2接点最大許容電力(VA)12V/14A
配線コード JTC配線コードJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
純正色ハーネス (ミドリ/キイロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (ミドリ/キイロ)DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
当日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (シロ/クロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (シロ/クロ)DAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
簡易通電確認ハーネスセット DAYTONA(デイトナ)簡易通電確認ハーネスセットDAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
電装部品の動作確認等に大活躍!常電・アース・ACCの3系統を同時に確認できるよう配色違いの3本セットです。車両外から電源を取ったり、電装品の確認をしたりするのに最適な長さです。
適合●AVS0.75、2Aまで対応
純正色ハーネス(クロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(クロ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
エースディスク500W 重耐塩仕様 日動工業エースディスク500W 重耐塩仕様日動工業
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)11.3タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:492/200V:476定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277レンズ超スポット15電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置)電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V)LED500W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)56200比較水銀灯1000Wクラス