カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • 自動車用電線/コード(6)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 0.75(7)
  • 0.85(5)
  • 1.25(10)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(4)
許容電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
芯数(C)
  • 7(2)
  • 20(3)
使用可能電力
  • 60W以下(1)
  • 70W以下(1)
  • 120W以下(1)
60W以下・70W以下・120W以下
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 矢崎総業(1)
  • エーモン(2)
  • 清和工業(1)
  • 住友電装(1)
モノタロウ・矢崎総業・エーモン・清和工業・住友電装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 1.25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
関連キーワード
m10 1.25 延長特集