カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 自動車用電線/コード(5)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.85(1)
  • 1.25(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(5)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(3)
許容電流(A)
  • 15(1)
  • 21(3)
芯数(C)
  • 16
  • 1(1)
  • 7(3)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 20(3)
  • 26(3)
  • 30(5)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 50(4)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 127(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 矢崎総業(3)
モノタロウ・矢崎総業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 1.25」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
関連キーワード
m10 1.25 延長特集