カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • 自動車用電線/コード(3)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(2)
許容電流(A)
  • 5(1)
  • 12(1)
芯数(C)
  • 20
  • 1(1)
  • 7(3)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 16(5)
  • 26(3)
  • 30(5)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 50(4)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 127(1)
使用可能電力
  • 60W以下(1)
  • 120W以下(1)
60W以下・120W以下
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(1)
  • 清和工業(1)
モノタロウ・エーモン・清和工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 1.25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
関連キーワード
m10 1.25 延長特集