カテゴリ
- バッテリー・電装(21)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「avs 3sq」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥8,598~税込¥9,458~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥979税込¥1,0771パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥22,980~税込¥25,278~1巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
























![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)