カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(2)

「avs0.85」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻(100m)
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • 純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)

    純正色タイプハーネス

    K-CON(キタコ)(19件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
  • 絶縁チューブ K-CON(キタコ)

    絶縁チューブ

    K-CON(キタコ)(13件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
    材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
関連キーワード
0.85sq特集