カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)

「avs2.0sq」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    クワ端子・5種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1ケース
    当日出荷
    クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
    用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
  • 純正色ハーネス(アカ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(アカ)AV2.0F

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
  • 純正色ハーネス(クロ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(クロ)AV2.0F

    DAYTONA(デイトナ)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
  • 純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0F

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。