カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「avt-k6a」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。4個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。6個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○