電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。6個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ブラック
- スイッチ
- ◯
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 6個口
- プラグ
- 2ピン
- フック
- 【壁掛け用】×
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ○
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ





























