カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aw-12s」の検索結果

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S
AMPHENOL¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
アバンテ 仕切板 浅型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥579税込¥6371枚当日出荷仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ
エスコ¥810税込¥8911ケース翌日出荷※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)









![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)