カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック(1)
- ダイヤトレンド(14)
- LV ENDMILL(3)
- 東安(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- 扶桑精機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- SUN(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- タカノ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ダイアン・サービス(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 多摩興業(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
「aw20-02」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥25,578税込¥28,1361本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ
ダイアン・サービス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。トラスコ品番116-1246セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂縦(mm)主体面 160横(mm)500、側面体 160
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥35,421税込¥38,9631本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
LV ENDMILL¥70,614税込¥77,6751本当日出荷から5日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
サーモスタット
多摩興業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル色ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06FC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06F06 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状F06コネクタ-F06コネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
アルミ基板用端子
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥25,980税込¥28,5781本11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用