カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aw30k」の検索結果

3灯ペンダントライト
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売消費電力(W)180 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色黒質量(g)約2020スイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
大型灯具用平面取付台
日動工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210