カテゴリ
- 事務用品(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「aw900×600」の検索結果

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
薄型アルミホワイトボード
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
ホワイトボード 無地
MagX(マグエックス)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。 プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。 分別廃棄可能。付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも仕様マグネット対応、付属品付きトラスコ品番361-9087材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)690種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 脚付両面
(42件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。用途ホワイトボードとして付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
アルミホワイトボード
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から3日以内出荷アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。 1200×900mmのサイズと、1800×900mmの大型サイズをご用意。 縦横両用で設置できるため、使用場所に合わせて柔軟に設置可能です。 また吊り下げても使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。 便利なマグネット・イレーサー付きです。繰り返し・詰め替え対応![エコホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40253053-120409-02.jpg)
エコホワイトボードシート
SONIC(ソニック)[文具](21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードシート マグネットタイプ
(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 樹脂フレーム製
(25件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×200、450×300のみ)用途伝言・メモ書きに付属品ペントレー種別片面材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 月予定表タイプ
MagX(マグエックス)(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも仕様マグネット対応、付属品付きトラスコ品番361-9079材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)680種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛・マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
マグネットイレーザー
MagX(マグエックス)(42件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。狭いスペースも消しやすいです。仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル材質本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット、芯材:八方ポリウレタン、布:フェルト色シルバータイプ交換式タイプ磁束密度(表面)900G繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード L字脚片面タイプ
(22件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別片面材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装種類L字脚付き・無地材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ
(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
薄型アルミスケジュールボード
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
COOLPIX USBケーブル
Nikon(ニコン)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USBケーブル対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51












![エコホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40253053-120409-02.jpg)


![壁掛ホワイトボード プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33279874-181220-02.jpg)