カテゴリ

  • 溶接用品(29)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「awd-18」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン水冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501ダイヘン
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トーチアダプター ダイヘントーチアダプターダイヘン
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボディASSY ダイヘンボディASSYダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)11主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
主な適合トーチAWD-18
パワーケーブルホース ダイヘンパワーケーブルホースダイヘン
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
仕様水冷 定格電流300A長さ(m)8主な適合トーチAWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
パワーケーブルホース ダイヘンパワーケーブルホースダイヘン
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様水冷 定格電流300A長さ(m)4主な適合トーチAWD-18
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ミズホース ダイヘンミズホースダイヘン
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
適合AWD-18
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
長さ(m)4主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋ほか
4日以内出荷
主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)16主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,498税込2,748
1袋
4日以内出荷
厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)
4日以内出荷
高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
ガイド BIGM(丸山製作所)ガイドBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称ガイド関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.23MB)図解NoMGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
5,388税込5,927
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.23MB)図解NoMGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
535税込589
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.87MB)図解NoMGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.44、MGA211 アクスルクミタテ部品_No.38、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.42、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.23、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.49、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.21、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.12、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.18、MGA226 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.22、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA227 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.44など
フィルタレギュレータ SMCフィルタレギュレータSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷