34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:300 交流:260 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式水冷 ハンドル寸法(mm)205 アングル寸法(mm)158
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ダイヘンボディASSY
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

ダイヘンノズル
適合No.5L 主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

厚さ(mm)1.6 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1袋(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ダイヘンノズル
仕様スポット用 主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


厚さ(mm)2.4 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1袋(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ダイヘンノズル
適合No.7L 主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷

主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1袋ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ガスレンズ用 厚さ(mm)1.0 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

仕様ガスレンズ用 厚さ(mm)0.5 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

厚さ(mm)1.0 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1袋
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様ガスレンズ用 厚さ(mm)4.0 主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)23 定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180) 相数三相/単相 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2) 最高無負荷電圧(V)63/69 スタート方式高周波スタート/タッチスタート 定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガイド
部品名称ガイド 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.23MB) 図解NoMGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
寸法(Φmm)2 主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
1袋(5個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケット
部品名称ブラケツト 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.23MB) 図解NoMGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
1個
5,388 税込5,927
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.87MB) 図解NoMGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.44、MGA211 アクスルクミタテ部品_No.38、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.42、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.23、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.49、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.21、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.12、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.18、MGA226 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.22、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA227 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.44など
1セット(10個)
535 税込589
7日以内出荷

関連キーワード