カテゴリ

  • 電気材料(34)
    • 海外安全規格対応ケーブル(11)
    • FA用ケーブル(16)
    • 汎用ケーブル(2)
  • バッテリー・電装(2)
    • 車用シングルコード(2)
  • 制御機器(33)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1・12・16・20・26・30・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24 ul1007」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007 AWG24 品川電線UL1007 AWG24品川電線
8,498税込9,348
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)24
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
729税込802
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
欠品中
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
5,598税込6,158特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
0.2SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG24長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.45耐電圧(V)300
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
16,980税込18,678
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバUL1007埋込ストレ-トラインオーナンバ
19,980税込21,978
1巻(610m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
欠品中
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃断熱壁厚さ = 0.38mmRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
3日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
11,980税込13,178
1本(610m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)
RS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,898税込2,088
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 緑コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黄, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黄, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1箱(200m)
6日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
15,980税込17,578
1巻(915m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ アズワン耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズアズワン
6,500税込7,150
1本
当日出荷
電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラUL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線フジクラ
14,980税込16,478
1本(610m)
5日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白パネルカット:Φ10.2長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明パネルカット:Φ10.2長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385東京電線工業
3,898税込4,288
1本(30m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
フロートスイッチ(水・薬液用) Wattyフロートスイッチ(水・薬液用)Watty(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
Alpha Wire PVCケーブル  30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 24 AWGALPHA
7,298税込8,028
1リール(30m)
7日以内出荷