カテゴリ

  • 制御機器(686)
  • 電気材料(391)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 作業工具(38)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バッテリー・電装(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「awg6」の検索結果

1,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    10,980税込12,078
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    69,980税込76,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    7,798税込8,578
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    99,980税込109,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • 配線コネクター 6AWG COシリーズ 長輝ライトテック

    配線コネクター 6AWG COシリーズ

    長輝ライトテック
    769税込846
    1袋
    当日出荷
    高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
    仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:6AWG/13.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-50
  • (1AWG)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)

    (1AWG)ハーネス、フロント

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:6.5mm, 6AWG to 6AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:6.5mm, 6AWG to 6AWG

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2最小ワイヤサイズAWG = 6AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 6.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.2mm全長 = 20mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1283 AWG8 品川電線

    UL1283 AWG8

    品川電線
    179,800税込197,780
    1本(153m)
    5日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線

    UL1283 600Vビニル絶縁電線

    三沢電線
    57,980税込63,778
    1本(61m)
    6日以内出荷
    UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
    用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線
  • RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 6AWG 16mm2 6AWG 16mm2 アンシュラウド RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 6AWG 16mm2 6AWG 16mm2 アンシュラウド

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズmm2 Max = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG適合電線サイズAWG Max = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST Merck(メルクミリポア)

    S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、代替品:HAWG 047 S2、概要(mm):S-Pak 0.45μm 47 白色 格子入 3 ディスペンサー 600 パッド、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステルフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0210-21アプリケーション微生物試験
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG

    日本コネクト工業
    3,898税込4,288
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    9,698税込10,668
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
    定格電流(A)80適合電線範囲 AWG(#)6
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    7,498税込8,248
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
  • MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
    用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG

    日本コネクト工業
    3,298税込3,628
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)75材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:31.0N
  • コンタクト ソケット 6AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ソケット 6AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Coeur CST 204608 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1382-82
  • 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    99,980税込109,978
    1巻
    8日以内出荷
    ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • ターミナル リング タング #6 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル リング タング #6 6AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.8mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-73
  • ターミナル 圧縮 ラグ M6 6AWG MUELLER ELECTRIC

    ターミナル 圧縮 ラグ M6 6AWG

    MUELLER ELECTRIC
    559税込615
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-52
  • ターミナル リング タング #10 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル リング タング #10 6AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
  • Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick AMPHENOL

    Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705アズワン品番65-7639-53
  • ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG フクハラ

    ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG

    フクハラ
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03
  • ターミナル リング タング #8 ブルー 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル リング タング #8 ブルー 6AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    859税込945
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.77mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:ブルーアズワン品番65-1390-62
  • スペード ターミナル 18AWG - 14AWG #6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペード ターミナル 18AWG - 14AWG #6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    90税込99
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.08mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-アズワン品番65-1583-15
  • TB ワイヤー TO ボード 3POS 6AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 3POS 6AWG

    WEIDMULLER
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1566-38
  • TB WIRE TO BRD 5POS 6AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 5POS 6AWG TH

    WEIDMULLER
    7,298税込8,028
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LUP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1563-70
  • TB WIRE TO BRD 8POS 6AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 8POS 6AWG TH

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5944アズワン品番65-7716-88
  • ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG

    AMPHENOL
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5942アズワン品番65-7723-17
  • TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,198税込4,618
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:SNK シリーズ 導体部 CSA:10mmイ レベル数:1 ポジション数:2 定格電流:50A 定格電圧:630V ワイヤー 接続方法:ネジ 最大ワイヤサイズAWG:6AWGアズワン品番65-1380-14
  • ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 14-6AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 14-6AWG

    WEIDMULLER
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1393-91
  • ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    7,898税込8,688
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
...