カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み

「awp-250」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートウォーターポンププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
  • オートウォーターポンププライヤー セット品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートウォーターポンププライヤー セット品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
    用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事にトラスコ品番494-3317セット内容AWP-175、250、300、布袋材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂質量(g)1200
  • ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチ

    ASSMANN WSW
    ¥469~税込¥516~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ

    ASSMANN WSW
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応