カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 機構部品(26)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(5)
- E-Value(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(4)
- ParkerTAIYO(8)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SMC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(3)
- YAGEO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イマオコーポレーション(24)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- ノガ(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ケミカルインフラテック(4)
- 富士電機(2)
- 潤工社(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「uh-10」の検索結果

融雪ホース両面穴 10m UH-10W
大研化成工業¥34,980税込¥38,4781セット(4個)3日以内出荷玄関先、通路、駐車場などの融雪に。適合する水道ホースは内径15~18mmです。本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色ブルー長さ(m)101本当りの質量3.6kg適合ホース内径(Φmm)15~18
軟質ポリウレタンチューブ UH 10X6.5mm 30-10シリーズ
潤工社¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8884アズワン品番67-2253-38
軟質ポリウレタンチューブ UH 10X6.5mm 30-10シリーズ
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10
室本鉄工¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷トラスコ品番838-7208材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8
ウレタンショックレスハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。トラスコ品番369-9692質量(g)770種類ショックレスハンマー寸法A(mm)100全長L(mm)330寸法D(Φmm)49頭径(Φmm)49材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)
GROOVY¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。寸法(mm)50×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン
FIT-ONE¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状ユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】
Advantech(アドバンテック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から18日以内出荷ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
桧角型湯ドーフセット(炭用) 1人用
用美(ヤマコー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷材質檜・陶器・銅サイズ1人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×183×145TKG品番9-2118-1301TKG品番(2017)6-1954-1301
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-10030-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質フェノール樹脂A30B17質量(g)33F3D17C10EM10×1.5許容荷重(N)18400
タブレットケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中薄くてかさばらないシンプルな汎用タブレットケースです。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。2アングルのスタンドとしても使用でき、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。用途シンプルでかさばらない、薄型の汎用タブレットケース。材質PUレザー、合成皮革色ブラックタイプケース特性薄型、スタンド、ハンドベルト付、タッチペンホルダー付
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-10050-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A50B17質量(g)43F3D17C10EM10×1.5許容荷重(N)18400
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-10015-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A15B17質量(g)26F3D17C10EM10×1.5許容荷重(N)18400
裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-
ハーマンビルツ¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。