カテゴリ

  • 溶接用品(25)

「awx-2081」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
469税込516
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
51,980税込57,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
小形直流パルスTIG溶接機 ダイヘン小形直流パルスTIG溶接機ダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69定格入力電圧(V)200(220)/100定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)質量(kg)12定格使用率(%)40/100(200V/100V)相数単相出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)溶接方法直流TIG/手溶接付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
11,980税込13,178
1式
当日出荷
適合AWX-2081長さ(m)8
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AWX-2081
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘンインバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機ダイヘン
739,800税込813,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)20セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A寸法(mm)210×385×395質量(kg)16定格入力電圧(V)単相 200/220定格出力電流(A)200出力調整AC15~190A/DC8~200A
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
適合AWX-2081長さ(m)8
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ハンドル ダイヘンハンドルダイヘン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様回止突起部付適合AWX-2081
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
主な適合トーチAWX-2081、AWFX-2081
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,498税込2,748
1袋
4日以内出荷
厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)
4日以内出荷
高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081