カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-035」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 切刃(EA650AX-35用) エスコ

    切刃(EA650AX-35用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA650AX-35用替切刃
    エスコ品番EA650AX-35R
  • 高枝鋏 替刃(EA650AX-35用) エスコ

    高枝鋏 替刃(EA650AX-35用)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    EA650AX-35用替刃
    エスコ品番EA650AX-35B
  • V-BELT(AX35) ホンダ

    V-BELT(AX35)

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ラバロンショートタップ 3P SK11

    ラバロンショートタップ 3P

    SK11
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ねじれにくいソフトコードです。ねじれに強いソフトコードです。タンスの後ろや事務机の陰に最適です。
    用途ショートタップ。アソート(色指定不可)全長(m)0.35電線仕様VCT容量(A)15コード種類2芯三ツ口
  • (75111)メンバー,サイド フロント LH ニッサン

    (75111)メンバー,サイド フロント LH

    ニッサン
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (63100)フエンダー,フロント RH ニッサン

    (63100)フエンダー,フロント RH

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (75110)メンバー,サイド フロント RH ニッサン

    (75110)メンバー,サイド フロント RH

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • レイ・チャールズ レイ・チャールズ CD ARC[介護用品]

    レイ・チャールズ レイ・チャールズ CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    11日以内出荷
    レイ.チヤ-ルズ レイ.チヤ-ルズ。1.我が心のジョージア2.ホワッド・アイ・セイ(何と言ったら)3.アイヴ・ガット・ア・ウーマン4.こぼれる涙5.ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー6.エイント・ザット・ラヴ7.アラバミー・バウンド8.家へ帰らないか9.キス・ミー・ベイビー10.アイム・グラッド・フォー・ユア・セイク11.浮気はやめた12.カム・バック・ベイビー13.ファニー14.ジス・リトル・ガール・オブ・マイン15.アー・フール・フォー・ユー16.メリー・アン17.ドント・ユー・ノウ18.メス・アラウンド
    アズワン品番60-1960-37
  • (67312)ダツシユ コンプリート,ロアー ニッサン

    (67312)ダツシユ コンプリート,ロアー

    ニッサン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (63101)フエンダー,フロント LH ニッサン

    (63101)フエンダー,フロント LH

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • アンビルケース CG-35AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビルケース CG-35AX用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合機種511-701、511-711、511-721RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC908
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    459税込505
    1個
    13日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム

    エレコム
    758税込834
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • シリンダーゲージ検査用スタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ検査用スタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
    適合シリンダゲージ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAK824
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコム

    ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー ブロードウォッチ

    SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
    用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度
  • ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 せんパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779税込857
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機

    コネクタ端子台変換ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    適合電線(mm2)0.75~2
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン

    象印マホービン(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
  • ウエットクリーンワイパー アックスブレーン

    ウエットクリーンワイパー

    アックスブレーン
    798税込878
    1パック(110枚)
    当日出荷
    産業用多目的ウエットワイパーパウチタイプ。頑固な泥や油汚れも水なしで簡単にクリーニング。
    用途建設・運輸・現場・船舶・工場・自動車・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス成分エタノール・精製水材質レーヨン不織布寸法(mm)150×200
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0m エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0m

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム/1.0m エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム/1.0m

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    長さ(m)1対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン エレコム

    AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA