カテゴリ

  • 自動車純正部品(76)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 測定用品(39)
  • 制御機器(28)
  • 家電(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 保管用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自転車部品(14)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-04」の検索結果

関連キーワード
430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(166件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(135mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 法人向け 11ax 4x4 デュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ax 4x4 デュアルバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 IEEE802.11ax対応。4x4デュアルバンド。DFS障害回避機能でDFS検知でも瞬時にチャンネル切替で授業を止めない。内蔵アンテナ、セキュリティーカバー取り付けることででいたずら防止。公平通信制御、リモート管理に対応
    アズワン品番65-3419-67
  • ハーネス フロント (1AX4) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXスリム

    セメダイン(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(20mL)
    当日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • 600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/49Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    78,500税込86,350
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/68Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    135,000税込148,500
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/39Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    58,800税込64,680
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • トリム(R) シート クッション (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 600V/30Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/30Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:30A 600V(3.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • トリム リヤー シート クッション (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 600V/21Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/21Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    25,800税込28,380
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • シートアッシ 45100-10K10-AX4 スズキ

    シートアッシ 45100-10K10-AX4

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ

    CKD
    226,750税込249,425
    1台
    7日以内出荷から27日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)にブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロ・コーポレーション

    冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り

    ヒロ・コーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
    用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター形状プリーツ寸法(mm)約175×95入数(枚)50
  • アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ

    CKD
    342,000税込376,200
    1台
    7日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)にブレーキ負作動型電磁ブレーキ付種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.05耐電圧(V)AC1500 1分間
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
  • フロントアクスルスライダー TRICK STAR

    フロントアクスルスライダー

    TRICK STAR
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    転倒時のフロントフォーク下部を保護します。
    ブラック
  • SA‐X04 36V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    SA‐X04 36V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SA‐X04 36V専用二股コード
    ブラック
  • アナログ入力モジュール 富士電機

    アナログ入力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品 A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EK-i/EW-i用のオプション品です。丸皿計量皿です。
  • ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別取っ手付適合機種HL-200、HL-2000I
  • ZFC - インラインエアフィルタ SMC

    ZFC - インラインエアフィルタ

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • (80644)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (80644)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Aterm 3000D4AX NEC

    Aterm 3000D4AX

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • (31742)スプリング、バルブ ニッサン

    (31742)スプリング、バルブ

    ニッサン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (H0644)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (H0644)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1.25
  • (34901)デバイス ニッサン

    (34901)デバイス

    ニッサン
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 アルミ製 ブレーキペダルカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 アルミ製 ブレーキペダルカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキペダルに被せることで操作性がUPします!車種専用品なのでピッタリフィット!CNCアルマイト仕上げでワンポイントカスタムにおすすめです。
    用途オートバイ用材質アルミ適合車種DAX125(ST125)/モンキー125用
  • (K6389)フイニツシヤー ニッサン

    (K6389)フイニツシヤー

    ニッサン
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900黒/AXオープンサイズ20×7/8
  • HV-WP/HW-WP用表示ホルダ・壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-WP/HW-WP用表示ホルダ・壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード