カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(201)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 制御機器(26)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- メカニカル部品(15)
- 自動車純正部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- 家電(9)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 防災用品(5)
- 防犯用品(3)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- リケン(53)
- テクノフレックス(44)
- フジトク(17)
- KITZ(キッツ)(15)
- 井筒製作所(15)
- ニッサン(14)
- 昭和コーポレーション(12)
- RS PRO(12)
- Both-Well(ボスウェル)(12)
- 日本ジョイント(12)
- テンパール工業(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- エスコ(9)
- 渡辺電機工業(9)
- MIEテクノ(8)
- フルネスジャパン(8)
- NAKATAKI(8)
- イスカル(7)
- 淡路マテリア(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ax-040」の検索結果

多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(166件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(135mL)当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
DX2000 メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷スタンダードメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
SONY FDR-AX40/AX55 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM DIGITAL」 光沢 0.33mm
LEPLUS¥189税込¥2081個5日以内出荷硬度9H表面強化ガラス。驚異的透明度。清浄布・クロス付属厚さ(mm)0.33
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40寸法(mm)76.4×44.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40寸法(mm)76.4×44.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sony デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40寸法(mm)76.4×44.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥99,800税込¥109,7801個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量39A600V(3.5mm2×2心)
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥44,600税込¥49,0601個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷用途一般電力用材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0425アズワン品番67-5643-74
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8832アズワン品番67-5643-68
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5688アズワン品番67-5643-52
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5677アズワン品番67-5643-76
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L FCMBユニオン
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7270アズワン品番67-5643-64
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0386アズワン品番67-5643-62
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7259アズワン品番67-5643-60
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8874アズワン品番67-5643-58
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5705アズワン品番67-5643-54
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1000L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8778アズワン品番67-5643-46
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0370アズワン品番67-5643-78
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5665アズワン品番67-5643-72
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L FCMBユニオン
テクノフレックス¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0372アズワン品番67-5643-66
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1200L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5703アズワン品番67-5643-50
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7233アズワン品番67-5643-48
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L FCMBユニオン
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7246アズワン品番67-5643-80
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0430アズワン品番67-5643-70
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7283アズワン品番67-5643-56
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7284アズワン品番67-5643-75
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7252アズワン品番67-5643-67
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7295アズワン品番67-5643-65
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7276アズワン品番67-5643-53
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5681アズワン品番67-5643-49
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8845アズワン品番67-5643-81