カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ax-251」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008 セメダイン

    セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
  • [誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン エスコ

    [誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)100スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)電源単3電池×2本(付属)サイズ(mm)46×20×126動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。エコロジー商品省エネ
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(25m)
    翌日出荷から14日以内出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム形状パイプ種類樹脂管長さ(m)25最高使用温度(℃)95
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)ほか
    14日以内出荷
    仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • トリム リヤー シート バック (1AX9) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AX9)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (1AX7) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AX7)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (1AX6) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AX6)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (1AX4) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AX4)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 25A-MSQ-X251 - ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ/バキュームポート付/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MSQ-X251 - ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ/バキュームポート付/二次電池対応シリーズ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)サイズ50リード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • フォトモスリレー HE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    接点構成1a