カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ax-501」の検索結果

信号出力ケーブル (2m)
小野測器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷信号出力ケーブルケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーパワーターボファン
WAKA¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C![オムニバス すこやか どうよう CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145719-260512-02.jpg)
オムニバス すこやか どうよう CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷オムニバス スコヤカ ドウヨウ。1.むすんでひらいて2.どんぐりころころ3.おもちゃのチャチャチャ4.きしゃぽっぽ5.ももたろう6.はと7.ちょうちょう8.ゆりかごのうた9.てるてるぼうず10.しゃぼんだま11.ひらいたひらいた12.ぶらんこ13.めえめえこやぎ14.おうま15.むしのこえ16.ことりのうた歌詞付アズワン品番60-1956-69
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
(80330)Fドアガラスラン
ニッサン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(84941)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー LH
ニッサン¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(84940)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー RH
ニッサン¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74902)カーペット アッセンブリー,フロアー
ニッサン¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー
ニッサン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台18日以内出荷から82日以内出荷AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------設置方法DINレール入力電源24 VDC
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781巻(50m)14日以内出荷仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)
小野測器¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応






![オムニバス すこやか どうよう CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145719-260512-02.jpg)