カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 保管用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-014」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(41件のレビュー)
609税込670
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
(90606)バックドアハンドル ニッサン(90606)バックドアハンドルニッサン
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(80671)Fドアインハンドル ニッサン(80671)Fドアインハンドルニッサン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(80670)Fドアインハンドル ニッサン(80670)Fドアインハンドルニッサン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(24028)コネクター アッセンブリー ニッサン(24028)コネクター アッセンブリーニッサン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
(B61E0)フオグランプ セット ニッサン(B61E0)フオグランプ セットニッサン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
スプリング 三菱スプリング三菱
269税込296
1個
14日以内出荷
パイロツトジエツト 三菱パイロツトジエツト三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
スロツトルシャフト 三菱スロツトルシャフト三菱
1,798税込1,978
1個
14日以内出荷
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14CSILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応・高品質アルミニウム製ケース設計・小型でポータブル・ドライバ不要
仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチックチャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
電源コード 象印マホービン電源コード象印マホービン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップミニ 100個入り ダンドリビスビスキャップミニ 100個入りダンドリビス(1件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
80x 8mm スナップフック(スレンレス製) エスコ80x 8mm スナップフック(スレンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304質量(g)76線径(Φmm)8リング内径(Φmm)10口の開き(mm)8.5アズワン品番64-7904-30
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV新電元
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:AX 14●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:580mV●長さ:7mm●幅:4.4mm●高さ:4.4mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A●ショットキバリアダイオード,新電元