カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • 制御機器(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 測定用品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 電気材料(24)
  • 電動工具(17)
  • 保管用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-015」の検索結果

関連キーワード
572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
ケイチガイチーズ(25AX15A) BIGM(丸山製作所)ケイチガイチーズ(25AX15A)BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格1X1X1/2部品名称ケイチガイチーズ(25AX15A)関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.83MB)図解NoGX-1500J 分水器部品_No.17、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.5、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.5、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.5
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
フロントアクスルスライダー TRICK STARフロントアクスルスライダーTRICK STAR
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
転倒時のフロントフォーク下部を保護します。
ブラック
(28713)シール ニッサン(28713)シールニッサン(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(54459)ボルト ニッサン(54459)ボルトニッサン
349税込384
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
(27781)ロッド ニッサン(27781)ロッドニッサン
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27730)アクチェーター ニッサン(27730)アクチェーターニッサン
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(90606)バックドアハンドル ニッサン(90606)バックドアハンドルニッサン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(80670)Fドアインハンドル ニッサン(80670)Fドアインハンドルニッサン
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27886)ドア、インテーク ブロア ニッサン(27886)ドア、インテーク ブロアニッサン
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27120)ケース アッセンブリー、フロ ニッサン(27120)ケース アッセンブリー、フロニッサン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(F2410)フィニッシャー、ヘッドランプ ニッサン(F2410)フィニッシャー、ヘッドランプニッサン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(B6165)ドアミラー ウインカー ニッサン(B6165)ドアミラー ウインカーニッサン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(17571)クランプ ニッサン(17571)クランプニッサン
399税込439
1個
5日以内出荷
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.2 m 延長コードエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)エスコ(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
(389)サーキットブレーカー 15AX3 スバル(389)サーキットブレーカー 15AX3スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.3 m 延長コードエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax1.0 m 延長コードエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax3.0 m 延長コードエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
AC125V/15Ax0.75m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.75m 延長コードエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-45コード長さ(m)0.75
[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップエスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
コンセント個数6電源コード(m)3
AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) エスコAC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
スクリユ 三菱スクリユ三菱
529税込582
1個
14日以内出荷
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37寸法(mm)45×200×30定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)3定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
...