カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 自動車純正部品(11)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ax-067」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
599税込659
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JH-67 AX-アックス OWNER(オーナーばり)JH-67 AX-アックスOWNER(オーナーばり)
529税込582
1パック(2個)
6日以内出荷
ソフトベイトを「ミノー感覚で使う。リトリーブで使う」 「ぶっ飛んで、コースとレンジをしっかり泳ぎ、ガッチリ掛かる」 そのAX(オノ)の形状が示すとおり、装飾を廃し必要機能のみ徹底追求したSWキャスティング専用スイミングジグヘッドです。フックも、ウエイトバランスも、全ては実釣で納得いくまで突き詰めた妥協ないアイテム。納得の成果をお約束します。3/4と1オンスは急激なジャークを加えると、アピール抜群のダートを見せるバランス設計です。 フック精度はもちろん、その全体機能性は自信をもってオススメします。
形態ジグヘッド入数(個)2
JH-67 AX-アックス C’ultiva(カルティバ)JH-67 AX-アックスC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
ソフトベイトを「ミノー感覚で使う。リトリーブで使う」「ぶっ飛んで、コースとレンジをしっかり泳ぎ、ガッチリ掛かる」そのAX(オノ)の形状が示すとおり、装飾を廃し必要機能のみ徹底追及したSWキャスティング専用スイミングジグヘッドです。フックも、ウエイトバランスも、全ては実釣で納得いくまで突き詰めた妥協のないアイテム。堀田光哉氏の圧倒的釣果を見るまでもなく、納得の成果をお約束します。3/4と1オンスは急激なジャークを加えると、アピール抜群のダートを見せるバランス設計です。フック精度はもちろん、その全体機能性は自信をもってオススメします。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド
ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax1000mm NORGRENELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax1000mmNORGREN
819,800税込901,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。1000 mm のオーダーストー
仕様●最大荷重:8000N●コード番号:220-4902アズワン品番65-7952-15
ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mm NORGRENELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mmNORGREN
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を備えています。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:8000N●コード番号:220-4903アズワン品番65-7964-50
ELECTDriveBScrw100mm5Pch67Ax500mm NORGRENELECTDriveBScrw100mm5Pch67Ax500mmNORGREN
819,800税込901,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を
仕様●最大荷重:10150N●コード番号:220-4907アズワン品番65-7963-64
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタダイヤトレンド
98,900税込108,790
1台
当日出荷
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ビスキャップS 100個入り ダンドリビスビスキャップS 100個入りダンドリビス
719税込791
1箱(100個)
翌々日出荷から4日以内出荷
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ハーネス フロント (1AX5) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX5)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX9) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX9)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX6)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX4)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX8)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX7) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX7)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AX2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AX2)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン)ノーブランド(1件のレビュー)
97,900税込107,690
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です。