カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ax-115」の検索結果

関連キーワード
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
(27150)レジスタンス ニッサン(27150)レジスタンスニッサン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED誘導灯用表示板(B級) エスコLED誘導灯用表示板(B級)エスコ
3,340税込3,674
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷から翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
AX1000シリーズ アブソデックス CKDAX1000シリーズ アブソデックスCKD
999,800税込1,099,780
1個
8日以内出荷
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
839税込923
1台
当日出荷から4日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
59,900税込65,890特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンありテクノフレックス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50BParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA80B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA80BParkerTAIYO
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA63B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA63BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50BParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形ParkerTAIYO
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
67,900税込74,690
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2