カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ax132」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎防寒頭巾 ツバ無し 日光物産(NIKKO)

    防炎防寒頭巾 ツバ無し

    日光物産(NIKKO)
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。
    用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:防炎加工綿29.8 モダクリル31.7丈(cm)45素材表地:綿(防炎加工)、裏地:モダクリル
  • 1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター エスコ

    1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター

    エスコ
    430税込473
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)65差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
    電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1300L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1300L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8848アズワン品番67-5643-16
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1300L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1300L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8812アズワン品番67-5643-17
  • SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - KX132 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - KX132 Qwiic

    SPARKFUN
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    Description。This SparkFun Triple-Axis Accelerometer Breakout is a simple Qwiic breakout for the KX132 digital accelerometer from Kionix. The KX132 is a low-power, 16-bit resolution three-axis accelerometer with four user-selectable acceleration measur
    アズワン品番67-0427-52