カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 測定用品(43)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax200」の検索結果

関連キーワード
282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • 制電EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電EXフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥179~税込¥197~
    1双
    当日出荷
    18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    色グレー入数(双)1機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    当日出荷
    用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
  • 超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • 電源用避雷器(高耐量形) MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器(高耐量形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
  • ステンレス 両ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 両ねじニップル

    ナゴヤ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ シュナイダーエレクトリック
    イエロー
    レッド

    超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)84高さ(mm)149.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ELECTDriveBScrw60mm5Pch55Ax 200mm NORGREN

    ELECTDriveBScrw60mm5Pch55Ax 200mm

    NORGREN
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。それは 200mm の orderstoke を有する。高性能の内部ガイド 長寿命
    仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4898アズワン品番65-7952-45
  • ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 200mm NORGREN

    ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 200mm

    NORGREN
    ¥844,980税込¥929,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4936アズワン品番65-7953-85
  • ELECTDriveRod 100mm5Pch55Ax 200mm NORGREN

    ELECTDriveRod 100mm5Pch55Ax 200mm

    NORGREN
    ¥1,291,980税込¥1,421,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:24600N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:24600N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4952アズワン品番65-7965-14
  • ELECTDriveBScrw48mm5Pch55Ax 200mm NORGREN

    ELECTDriveBScrw48mm5Pch55Ax 200mm

    NORGREN
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。それは 200mm の orderstoke を有する。高性能の内部ガイド 長寿命
    仕様●最大荷重:3000N●コード番号:220-4893アズワン品番65-7964-33
  • ELECTDriveRod 80mm5Pch55Ax 200mm NORGREN

    ELECTDriveRod 80mm5Pch55Ax 200mm

    NORGREN
    ¥1,049,980税込¥1,154,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4944アズワン品番65-7953-65
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • ドライマックス(drymax) 乾燥剤 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ドライマックス(drymax) 乾燥剤

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(90個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
    用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
  • 延長バー A×200L コバルテック

    延長バー A×200L

    コバルテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)200
  • LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (46242)ブレーキ チューブ ニッサン

    (46242)ブレーキ チューブ

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル

    ナゴヤ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • (20100)マフラー ニッサン

    (20100)マフラー

    ニッサン
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (46289)ブレーキチューブクランプ ニッサン

    (46289)ブレーキチューブクランプ

    ニッサン
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (21410)ラジエター ニッサン

    (21410)ラジエター

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (46250)ブレーキ チューブ ニッサン

    (46250)ブレーキ チューブ

    ニッサン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (40214)リング,スナップ ニッサン

    (40214)リング,スナップ

    ニッサン
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • (46240)ブレーキ チューブ ニッサン

    (46240)ブレーキ チューブ

    ニッサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (46252)チューブ アッシー ニッサン

    (46252)チューブ アッシー

    ニッサン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • レール,アンダー トレー ニッサン

    レール,アンダー トレー

    ニッサン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • ELECTDriveBELT48mm55Ax NoGBx200mm NORGREN

    ELECTDriveBELT48mm55Ax NoGBx200mm

    NORGREN
    ¥509,800税込¥560,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
    仕様●最大荷重:0.2N●コード番号:220-4874アズワン品番65-7964-94モータ種類電動サーボモータ
  • ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm NORGREN

    ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm

    NORGREN
    ¥425,980税込¥468,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
    仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4880アズワン品番65-7953-13
  • ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm NORGREN

    ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm

    NORGREN
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
    仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4878アズワン品番65-7951-46
  • (46282)チューブ アッシー ニッサン

    (46282)チューブ アッシー

    ニッサン
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷