カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト

MIMO 1018-458A 2.5M
サン電子(PC)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット
サン電子(PC)¥49,980税込¥54,9781セット9日以内出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
Rooster¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Rooster AX用ACアダプタ対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10
amnimo(アムニモ)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S
サン電子(PC)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
RXAC ADP-18HW BH
サン電子(PC)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷RXシリーズ用ACアダプタ適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
Rooster DRX5002
サン電子(PC)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
Rooster SE220
サン電子(PC)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。 LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。 また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型質量(g)約120規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)5.5入力電圧(V)DC5~32(±5%)対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け伝送速度(Mbps)上り:最大50、下り:最大150RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)300000
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE
日本アンテナ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
Rooster DRX5010
サン電子(PC)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5
日精電機[制御機器]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット
サン電子(PC)¥59,980税込¥65,9781セット9日以内出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年LED8個制御電源ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5
サン電子(PC)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
DRX5002SET1
サン電子(PC)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応したDRX5002に、ACアダプタがセットになったオールインワンモデル。 《DRX5002 製品説明》 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)5/(おやすみモード)0.8入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29 (突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート (MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4 / 5帯 (切り替え)動作温度範囲(℃)-20~65回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
DRX5010SET
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応し無線LANを搭載したDRX5010に、 ACアダプタ及び無線LANアンテナ2本がセットになったオールインワンモデル。 《DRX5010 製品説明》 無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品ACアダプタ×1、無線LANアンテナ×2、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)