カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 無線LANルーター(親機)(2)
- 無線LAN中継器(3)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(5)
伝送速度(Mbps)
- 2401
- 574(6)
- 1000(2)
- 1201(1)
- 2402(7)
- 2976(1)
- 3000(2)
伝送方法
- IEEE802.11a(4)
- IEEE802.11ac(4)
- IEEE802.11ax(4)
- IEEE802.11b(4)
- IEEE802.11g(4)
- IEEE802.11n(4)
- IEEE802.3(1)
- IEEE802.3ab(1)
- IEEE802.3u(1)
- その他(2)
周波数(GHz)
- 2.4(3)
- 5(3)
「ax3000」の検索結果

無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機
BUFFALO(バッファロー)¥9,098税込¥10,0081台翌日出荷1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応Wi-Fi 6 ルーターエントリーモデル。→5GHz 160MHz幅通信対応のWi-Fi 6 PC・スマホとの高速通信をお手軽に体験できる新エントリーモデル。2 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh 」対応(R6認証取得予定)。3 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。4 AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約330※本体のみ消費電力(W)13.8(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133※本体のみ(付属品および突起物を除く)準拠規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【5GHz】IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11a:54【2.4GHz】IEEE 802.11ax:573(40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11周波数(GHz)2.4、5
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷Wi-Fi 6対応ルーター 。Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択(Wi-Fi EasyMesh R2対応)。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(後日対応予定) 。日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE) 。安定通信を支える「バンドステアリングLite」 。設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応 。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し」機能 。近距離での通信を高速化する「1024QAM」対応 。複数端末が同時に接続してもラグが発生しにくい「OFDMA」 。空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」 。端末のバッテリー消費を抑える「TWT」 。より強固なセキュリティ「WPA3」対応 。設定変更は「StationRadar」アプリで可能 。従来のAOSSやWPSも対応で接続設定も安心 セット製品もご用意あり適合VCCI ClassB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)(最大)13.3端子形状RJ-45型8極本体寸法(mm)120×174×73本体質量(g)約370機能回線自動判別切替機能電源(AC100V)50/60Hz周波数範囲(チャンネル)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)保証期間1年間転送速度(Mbps)【5GHz】IEEE802.11a×:2401(160MHz2×2)、IEEE802.11ac:1733(160MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11a:54【2.4GHz】IEEE802.11a×:573(40MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11g:54、IEEE802.11b:11使用環境湿度(%)10~85IP取得方法(WAN側)手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)※IPv4overIPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。伝送方法CCK/DSSS/OFDM/OFDMA/MIMOアクセス方式インフラストラクチャーモードアンテナ方式5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本(内蔵)伝送速度(Gbps)LANポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×1