曜日別特売

AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機

AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 - BUFFALO(バッファロー)

1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応Wi-Fi 6 ルーターエントリーモデル
→5GHz 160MHz幅通信対応のWi-Fi 6 PC・スマホとの高速通信をお手軽に体験できる新エントリーモデル
2 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh 」対応(R6認証取得予定)
3 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
4 AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載

付属品
スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
適合
VCCI Class B
質量(g)
約330※本体のみ
消費電力(W)
13.8(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×148×133※本体のみ(付属品および突起物を除く)
電源(AC V)
100、50/60Hz
保証期間
1年間
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874107WSR-3000AX4L/D
オープン
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする