「axis p1245」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • AXIS FA4115 ドームセンサーユニット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    30日以内出荷
    屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム。屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム。1080pの解像度のバリフォーカルレンズ。53°~99°の水平視野。フォレンジックWDR。縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
  • AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3265-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F4105-LRE

    アクシスコミュニケーションズ
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V

    アクシスコミュニケーションズ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M43-PLVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
  • AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M32-LVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5526-E 60 Hz

    アクシスコミュニケーションズ
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
  • PoE+給電・延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    PoE+給電・延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能) PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。 配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR 動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本質量(g)約70出力(W)PoE:30(最大)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電設置場所屋内伝送速度(Mbps)100データ転送方式全二重
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ