カテゴリ
- 防犯用品(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み

AXIS P1465-LE 29 mm
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台50日以内出荷フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら