カテゴリ
- 自動車純正部品(58)
- 自動車補修部品(50)
- 制御機器(28)
- バイク純正部品(8)
- 農業機械(8)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサン(51)
- PITWORK(日産)(19)
- スバル(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- omron(オムロン)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- STMicro(7)
- 日恵製作所(6)
- 共立電子産業(6)
- ミヤコ自動車(4)
- ニシキ工業(4)
- 東洋エレメント(4)
- Mr Quick(3)
- 制研化学工業(2)
- MKカシヤマ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MICRO(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ay-24」の検索結果

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)
タイゴン¥13,980~税込¥15,378~1巻(7.5m)ほか当日出荷から翌々日出荷ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
たちあっぷⅡ浴室用 CKA-Yシリーズ
矢崎化工¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。材質手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×700~850(50間隔・4段階調節)
ファーメド・チューブ 7.5m
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥37,980税込¥41,7781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性