カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

ウレタン2層長マジック(樹脂先芯) AZ609
エンゼル(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181足5日以内出荷から7日以内出荷ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した高所用作業靴。用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業形状ハイカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約26±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)560(25.5cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら