カテゴリ

  • 制御機器(782)
    • 温度調節器本体(423)
    • 汎用タテ形リミットスイッチ(61)
    • 汎用ヨコ形リミットスイッチ(6)
    • 近接センサ(72)
    • 光電・ファイバセンサ(47)
    • 集積回路(IC)(1)
    • コネクタ専用工具(1)
  • 測定用品(144)
    • 温度計・温湿度計(28)
    • 記録紙(1)
    • 圧力・流量測定その他関連用品(2)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

5ページ目: 「azbil」の検索結果

952件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型検出方式高周波発振形光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
近接スイッチ プリワイヤタイプ azbil(旧:山武)近接スイッチ プリワイヤタイプazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
直流2線式で配線コストを低減します。 設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。 高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。 どこからでも見える表示灯です。 高速応答します。
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)消費電流(mA)(低)0.55
記録用メディア azbil(旧:山武)記録用メディアazbil(旧:山武)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
アナログ入力変換ケーブル azbil(旧:山武)アナログ入力変換ケーブルazbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
649税込714
1個
4日以内出荷
仕様HP8用アクセサリー関連資料(3.24MB)
透過形相互干渉防止スリット azbil(旧:山武)透過形相互干渉防止スリットazbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
関連資料(3.24MB)
アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電スイッチazbil(旧:山武)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小形コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・2点検出安全増スイッチ。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・対候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。センターニュートラル形は、アクチュエーターの回転方向によって、それぞれ異なった2個の内蔵スイッチが動作し、バルブの上下限の2点を1個のリミットスイッチで検出可能。
変換抵抗250Ω azbil(旧:山武)変換抵抗250Ωazbil(旧:山武)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.04MB)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード2m使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接触形式単極双投 SPDT×2使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ耐食性標準関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形azbil(旧:山武)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
補助アクチュエーター azbil(旧:山武)補助アクチュエーターazbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
耐真空反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
モデル反射形ヘッド形状ストレート
耐真空透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空透過形ファイバユニットazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
モデル透過形
シリンダ形直流3線式近接センサ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1台ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ)azbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
579税込637
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(3.31MB)
ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニットazbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料(3.24MB)
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
CF(コンパクトフラッシュ)カード azbil(旧:山武)CF(コンパクトフラッシュ)カードazbil(旧:山武)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
HPXシリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)HPXシリーズ用アクセサリazbil(旧:山武)
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様HPXシリーズ用アクセサリ関連資料(3.16MB)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウム azbil(旧:山武)アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウムazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●適合形番(代表例):1LS3-J□H材質硬化鋼(ローラ)、炭素鋼(ねじ)品名ローラレバーレバー長さ(mm)26~89取付ねじ六角穴付きボルトローラ幅W(mm)6.4ローラ径(Φmm)19環境耐熱、耐寒関連資料(2.21MB)
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)azbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷から81日以内出荷
ACアダプタ接続用ハーネス azbil(旧:山武)ACアダプタ接続用ハーネスazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
即納可能ACアダプタ接続用ハーネス
仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
CMS/MCF用取り付けブラケット azbil(旧:山武)CMS/MCF用取り付けブラケットazbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
取付金具
アズワン品番62-3879-94
LSシリーズ用コネクタ azbil(旧:山武)LSシリーズ用コネクタazbil(旧:山武)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
仕様形PA5 コード付き シールコネクタ定格電源電圧直流線心数2関連資料(2.21MB)
電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形)azbil(旧:山武)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.4MB)
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼azbil(旧:山武)
669税込736
1個
4日以内出荷
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラプランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
...