カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「azerty」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY Ceratech

    Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY

    Ceratech
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cherry キーボード PS/2接続 キー配列:AZERTY Cherry

    Cherry キーボード PS/2接続 キー配列:AZERTY

    Cherry
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続タイプ = PS/2キーボードのタイプ = Compactキー配列 = AZERTY寸法 = 370 x 139 x 19.6mm高さ = 19.6mm幅 = 370mm深さ = 139mm通常のキー = 84RoHS指令(10物質対応)対応
  • Logitech キーボード / マウスセット LOGITECH

    Logitech キーボード / マウスセット

    LOGITECH
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミニキーボード RS PRO

    RS PRO ミニキーボード

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Cherry  キーボード / マウスセット Cherry

    Cherry キーボード / マウスセット

    Cherry
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
産業用PC用品カテゴリ