カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qwertz」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ LOGITECH

    Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ

    LOGITECH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cherry  キーボード / マウスセット Cherry

    Cherry キーボード / マウスセット

    Cherry
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    色ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色赤解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ