カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「azm46mk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1台
当日出荷から40日以内出荷
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
電動スライダ EZSシリーズ オリエンタルモーター電動スライダ EZSシリーズオリエンタルモーター
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら