曜日別特売

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーター
種別
モーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全428種類を絞り込む
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
タイプ
質量(kg)
分解能
428種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
分解能
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75340530AZM48A1CH0.63標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※0.77115×10-7
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340539AZM48A1KH0.63標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス0.72115×10-7
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340697AZM66A1CH0.84標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※1.2370×10-7
¥42,200
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340706AZM66A1KH0.84標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス1370×10-7
¥42,200
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340715AZM69A1CH1.3標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※2740×10-7
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340731AZM69A1KH1.3標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス2740×10-7
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340828AZM98A1CH1.7標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス21090×10-7
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340941AZM911A0CH2.8標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス42200×10-7
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340950AZM911ACH2.8標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス42200×10-7
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75340995AZM911A1CH2.8標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス42200×10-7
¥47,600
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341196AZM46M0CH0.54標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※0.371×10-7
¥52,100
¥51,980
¥57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341205AZM46M0KH0.54標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス0.371×10-7
¥52,100
¥51,980
¥57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341221AZM46MCH0.54標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※0.371×10-7
¥52,100
¥51,980
¥57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341230AZM46MKH0.54標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス0.371×10-7
¥52,100
¥51,980
¥57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341440AZM66ACH-PS101.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス※5370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341449AZM66ACH-PS51.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス※3.5370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341458AZM66ACH-PS7.21.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス※4370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341467AZM66AKH-PS101.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス5370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341476AZM66AKH-PS51.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス3.5370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341485AZM66AKH-PS7.21.2PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス4370×10-7
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341528AZM46ACH-N100.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス1.555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341537AZM46ACH-N50.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス1.3555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341546AZM46ACH-N7.20.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス1.555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341555AZM46AKH-N100.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス1.555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341571AZM46AKH-N50.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス1.3555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341580AZM46AKH-N7.20.66PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス1.555×10-7
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341905AZM98MCH-TS3.63.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.1°/パルス61250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341921AZM98MCH-TS3.6L3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.1°/パルス61250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341930AZM98MCH-TS3.6R3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.1°/パルス61250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341939AZM98MCH-TS3.6U3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.1°/パルス61250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341948AZM98MCH-TS7.23.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス101250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341957AZM98MCH-TS7.2L3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス101250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341966AZM98MCH-TS7.2R3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス101250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341975AZM98MCH-TS7.2U3.5TSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス101250×10-7
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342009AZM24AK-N100.28FCギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス0.99.2×10-7
¥87,900
¥86,980
¥95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342341AZM46MCH-N100.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス1.571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342350AZM46MCH-N50.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス1.3571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342359AZM46MCH-N7.20.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス1.571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342368AZM46MKH-N100.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス1.571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342377AZM46MKH-N50.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス1.3571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342386AZM46MKH-N7.20.8PNギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス1.571×10-7
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342438AZM66MCH-PS101.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス※5530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342447AZM66MCH-PS51.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス※3.5530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342456AZM66MCH-PS7.21.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス※4530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342465AZM66MKH-PS101.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.036°/パルス5530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342481AZM66MKH-PS51.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.072°/パルス3.5530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342490AZM66MKH-PS7.21.6PSギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.05°/パルス4530×10-7
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75343400AZM98MCH-HS1004.3ハーモニックギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.0036°/パルス1071450×10-7
¥182,500
¥179,800
¥197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75343409AZM98MCH-HS504.3ハーモニックギヤード、軸:片軸1000P/R設定時:0.0072°/パルス731450×10-7
¥182,500
¥179,800
¥197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75355440AZM46A0CH0.4標準、軸:片軸1000P/R設定時:0.36°/パルス※0.355×10-7
¥35,100
¥34,980
¥38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする