カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「azm46mk」の検索結果

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥51,980~税込¥57,178~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
電動スライダ EZSシリーズ
オリエンタルモーター¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート